€ 69,34/ stukexcl. btw
€ 83,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.953 in |
Buitendiameter | 92 mm |
Buitendiameter | 3.622 in |
Breedte | 25 mm |
Breedte | 0.984 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 104000 N |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
Referentietoerental | 4050 tr/min |