€ 80,58/ stukexcl. btw
€ 97,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 73 mm |
Binnendiameter | 2.874 in |
Buitendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 3.543 in |
Breedte | 35 mm |
Breedte | 1.378 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 85000 N |
Statisch draaggetal | 156000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 4050 tr/min |