€ 65,41/ stukexcl. btw
€ 79,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 73 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 60000 N |
Statisch draaggetal | 100000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
€ 114,17/ stukexcl. btw
€ 138,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026