€ 69,01/ stukexcl. btw
€ 83,50incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.756 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 3.346 in |
Breedte | 35 mm |
Breedte | 1.378 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 71000 N |
Statisch draaggetal | 144000 N |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
€ 122,95/ stukexcl. btw
€ 148,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026