€ 56,07/ stukexcl. btw
€ 67,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.756 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 3.346 in |
Breedte | 25 mm |
Breedte | 0.984 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 92000 N |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
€ 99,96/ stukexcl. btw
€ 120,95incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026