Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK7/12-TV-XL

  • ERIKS:11671290
  • Fabrikant:4012802733297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
4150 N
Statisch draaggetal
3600 N
Grenstoerental
34500 tr/min
Referentietoerental
42000 tr/min
Alternatieven

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026