Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK7/10-TV-XL

  • ERIKS:23523614
  • Fabrikant:4012802733280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
7 mm
Binnendiameter
0.276 in
Buitendiameter
14 mm
Buitendiameter
0.551 in
Breedte
10 mm
Breedte
0.394 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
3250 N
Statisch draaggetal
2650 N
Grenstoerental
34500 tr/min
Referentietoerental
43000 tr/min