€ 64,16/ stukexcl. btw
€ 77,63incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 68 mm |
Binnendiameter | 2.677 in |
Buitendiameter | 82 mm |
Buitendiameter | 3.228 in |
Breedte | 35 mm |
Breedte | 1.378 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70000 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
€ 114,17/ stukexcl. btw
€ 138,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026