Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK68/25-XL

  • ERIKS:11671287
  • Fabrikant:4012802272987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,32/ stukexcl. btw

€ 63,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
68 mm
Binnendiameter
2.677 in
Buitendiameter
82 mm
Buitendiameter
3.228 in
Breedte
25 mm
Breedte
0.984 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49500 N
Statisch draaggetal
89000 N
Grenstoerental
6800 tr/min
Referentietoerental
4500 tr/min
Alternatieven

€ 93,28/ stukexcl. btw

€ 112,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026