€ 47,88/ stukexcl. btw
€ 57,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.559 in |
Buitendiameter | 78 mm |
Buitendiameter | 3.071 in |
Breedte | 25 mm |
Breedte | 0.984 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 98000 N |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
€ 85,35/ stukexcl. btw
€ 103,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026