€ 51,65/ stukexcl. btw
€ 62,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.362 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Buitendiameter | 2.835 in |
Breedte | 35 mm |
Breedte | 1.378 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 63000 N |
Statisch draaggetal | 130000 N |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
€ 92,07/ stukexcl. btw
€ 111,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026