Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK60/25-TV-XL

  • ERIKS:11671283
  • Fabrikant:4012802240801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,27/ stukexcl. btw

€ 52,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
53000 N
Statisch draaggetal
103000 N
Grenstoerental
7700 tr/min
Referentietoerental
4600 tr/min