€ 43,27/ stukexcl. btw
€ 52,36incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47500 N |
Statisch draaggetal | 90000 N |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |