€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3800 N |
Statisch draaggetal | 3150 N |
Grenstoerental | 36500 tr/min |
Referentietoerental | 47500 tr/min |
€ 14,02/ stukexcl. btw
€ 16,96incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026