€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 6 mm |
Binnendiameter | 0.236 in |
Buitendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 0.472 in |
Breedte | 10 mm |
Breedte | 0.394 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2950 N |
Statisch draaggetal | 2280 N |
Grenstoerental | 36500 tr/min |
Referentietoerental | 48500 tr/min |
€ 14,02/ stukexcl. btw
€ 16,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026