Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK55/25-XL

  • ERIKS:11671279
  • Fabrikant:4012802273878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,92/ stukexcl. btw

€ 45,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.165 in
Buitendiameter
68 mm
Buitendiameter
2.677 in
Breedte
25 mm
Breedte
0.984 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45500 N
Statisch draaggetal
82000 N
Grenstoerental
8400 tr/min
Referentietoerental
5200 tr/min
Alternatieven

€ 94,90/ stukexcl. btw

€ 114,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026