Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK50/35-TV-XL

  • ERIKS:11671278
  • Fabrikant:4012802701517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Binnendiameter
1.969 in
Buitendiameter
62 mm
Buitendiameter
2.441 in
Breedte
35 mm
Breedte
1.378 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
67000 N
Statisch draaggetal
132000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Referentietoerental
5200 tr/min