€ 37,26/ stukexcl. btw
€ 45,08incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 57000 N |
Statisch draaggetal | 106000 N |
Grenstoerental | 9200 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |