€ 30,91/ stukexcl. btw
€ 37,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 43000 N |
Statisch draaggetal | 74000 N |
Grenstoerental | 9200 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |