€ 9,50/ stukexcl. btw
€ 11,50incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3400 N |
Statisch draaggetal | 2650 N |
Grenstoerental | 39000 tr/min |
Referentietoerental | 54000 tr/min |