€ 9,50/ stukexcl. btw
€ 11,50incl. btw
250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 5 mm |
Binnendiameter | 0.197 in |
Buitendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 0.394 in |
Breedte | 10 mm |
Breedte | 0.394 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2650 N |
Statisch draaggetal | 1920 N |
Grenstoerental | 39000 tr/min |
Referentietoerental | 55000 tr/min |