€ 34,90/ stukexcl. btw
€ 42,23incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 47 mm |
Binnendiameter | 1.85 in |
Buitendiameter | 57 mm |
Buitendiameter | 2.244 in |
Breedte | 30 mm |
Breedte | 1.181 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 48500 N |
Statisch draaggetal | 94000 N |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Referentietoerental | 5800 tr/min |