Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK45/30-F-XL

  • ERIKS:14176702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,60/ stukexcl. btw

€ 39,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46500 N
Statisch draaggetal
88000 N
Grenstoerental
10200 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min