Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK45/20-TV-XL

  • ERIKS:11671270
  • Fabrikant:4012802407952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,96/ stukexcl. btw

€ 32,62incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Binnendiameter
1.772 in
Buitendiameter
55 mm
Buitendiameter
2.165 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
62000 N
Grenstoerental
10200 tr/min
Referentietoerental
5900 tr/min