€ 26,96/ stukexcl. btw
€ 32,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31000 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
Referentietoerental | 6200 tr/min |