Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK43/30-XL

  • ERIKS:11671268
  • Fabrikant:4012802701470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,23/ stukexcl. btw

€ 37,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45500 N
Statisch draaggetal
85000 N
Grenstoerental
10700 tr/min
Referentietoerental
6300 tr/min