Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK43/20-XL

  • ERIKS:11671266
  • Fabrikant:4012802312430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,51/ stukexcl. btw

€ 30,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30500 N
Statisch draaggetal
51000 N
Grenstoerental
10700 tr/min
Referentietoerental
6500 tr/min