Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK42/30-XL

  • ERIKS:11671265
  • Fabrikant:4012802405187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,33/ stukexcl. btw

€ 36,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
42 mm
Binnendiameter
1.654 in
Buitendiameter
52 mm
Buitendiameter
2.047 in
Breedte
30 mm
Breedte
1.181 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
44500 N
Statisch draaggetal
82000 N
Grenstoerental
10900 tr/min
Referentietoerental
6400 tr/min
Alternatieven

€ 54,05/ stukexcl. btw

€ 65,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026