€ 24,67/ stukexcl. btw
€ 29,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 42 mm |
Binnendiameter | 1.654 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 2.047 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30000 N |
Statisch draaggetal | 49000 N |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
Referentietoerental | 6600 tr/min |
€ 43,88/ stukexcl. btw
€ 53,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026