Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK40/30-XL

  • ERIKS:11671263
  • Fabrikant:4012802267501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Binnendiameter
1.575 in
Buitendiameter
50 mm
Buitendiameter
1.969 in
Breedte
30 mm
Breedte
1.181 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
44000 N
Statisch draaggetal
79000 N
Grenstoerental
11400 tr/min
Referentietoerental
6700 tr/min
Alternatieven

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026