€ 22,71/ stukexcl. btw
€ 27,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 29500 N |
Statisch draaggetal | 47000 N |
Grenstoerental | 11400 tr/min |
Referentietoerental | 6900 tr/min |