€ 34,10/ stukexcl. btw
€ 41,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 43000 N |
Statisch draaggetal | 76000 N |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 7000 tr/min |