€ 21,97/ stukexcl. btw
€ 26,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 38 mm |
Binnendiameter | 1.496 in |
Buitendiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 1.89 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 29000 N |
Statisch draaggetal | 45000 N |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 7200 tr/min |