€ 26,46/ stukexcl. btw
€ 32,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 37 mm |
Binnendiameter | 1.457 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Buitendiameter | 1.85 in |
Breedte | 30 mm |
Breedte | 1.181 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 42000 N |
Statisch draaggetal | 73000 N |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
Referentietoerental | 7200 tr/min |