Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK37/20-XL

  • ERIKS:24027063
  • Fabrikant:4012802701548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
37 mm
Binnendiameter
1.457 in
Buitendiameter
47 mm
Buitendiameter
1.85 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28000 N
Statisch draaggetal
43500 N
Grenstoerental
12300 tr/min
Referentietoerental
7400 tr/min