Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK35/30-TV-XL

  • ERIKS:11671257
  • Fabrikant:4012802701388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,16/ stukexcl. btw

€ 29,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
35 mm
Binnendiameter
1.378 in
Buitendiameter
45 mm
Buitendiameter
1.772 in
Breedte
30 mm
Breedte
1.181 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46000 N
Statisch draaggetal
81000 N
Grenstoerental
12900 tr/min
Referentietoerental
7100 tr/min