Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK35/30-F-XL

  • ERIKS:14176703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,16/ stukexcl. btw

€ 29,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
41000 N
Statisch draaggetal
69000 N
Grenstoerental
12900 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min