Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK32/30-XL

  • ERIKS:11671254
  • Fabrikant:4012802701371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,31/ stukexcl. btw

€ 28,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
32 mm
Binnendiameter
1.26 in
Buitendiameter
42 mm
Buitendiameter
1.654 in
Breedte
30 mm
Breedte
1.181 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
39000 N
Statisch draaggetal
63000 N
Grenstoerental
14000 tr/min
Referentietoerental
8200 tr/min