Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK32/20-F-XL

  • ERIKS:14176698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26000 N
Statisch draaggetal
37500 N
Grenstoerental
14000 tr/min
Referentietoerental
8400 tr/min