€ 22,64/ stukexcl. btw
€ 27,39incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Binnendiameter | 1.181 in |
Buitendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 1.575 in |
Breedte | 30 mm |
Breedte | 1.181 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 42000 N |
Statisch draaggetal | 69000 N |
Grenstoerental | 14800 tr/min |
Referentietoerental | 8200 tr/min |
€ 40,47/ stukexcl. btw
€ 48,97incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026