Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK30/20-TV-XL

  • ERIKS:11671249
  • Fabrikant:4012802733815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.181 in
Buitendiameter
40 mm
Buitendiameter
1.575 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28000 N
Statisch draaggetal
41000 N
Grenstoerental
14800 tr/min
Referentietoerental
8500 tr/min