€ 19,00/ stukexcl. btw
€ 22,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 36000 N |
Grenstoerental | 14800 tr/min |
Referentietoerental | 8900 tr/min |