€ 22,36/ stukexcl. btw
€ 27,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 29 mm |
Binnendiameter | 1.142 in |
Buitendiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 1.496 in |
Breedte | 30 mm |
Breedte | 1.181 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 37000 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Grenstoerental | 15300 tr/min |
Referentietoerental | 8800 tr/min |
€ 39,81/ stukexcl. btw
€ 48,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026