Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK29/20-TV-XL

  • ERIKS:23527111
  • Fabrikant:4012802323221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
29 mm
Binnendiameter
1.142 in
Buitendiameter
38 mm
Buitendiameter
1.496 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
39000 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Referentietoerental
8700 tr/min