€ 21,49/ stukexcl. btw
€ 26,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 28 mm |
Binnendiameter | 1.102 in |
Buitendiameter | 37 mm |
Buitendiameter | 1.457 in |
Breedte | 30 mm |
Breedte | 1.181 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 37000 N |
Statisch draaggetal | 57000 N |
Grenstoerental | 15800 tr/min |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
€ 31,19/ stukexcl. btw
€ 37,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026