€ 18,19/ stukexcl. btw
€ 22,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 28 mm |
Binnendiameter | 1.102 in |
Buitendiameter | 37 mm |
Buitendiameter | 1.457 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 24800 N |
Statisch draaggetal | 34000 N |
Grenstoerental | 15800 tr/min |
Referentietoerental | 9300 tr/min |
€ 26,45/ stukexcl. btw
€ 32,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026