Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK26/20-XL

  • ERIKS:11671240
  • Fabrikant:4012802733754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,19/ stukexcl. btw

€ 22,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Type
Needle Roller Bearing
Binnendiameter
26 mm
Binnendiameter
1.024 in
Buitendiameter
34 mm
Buitendiameter
1.339 in
Breedte
20 mm
Breedte
0.787 in
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
22000 N
Statisch draaggetal
32000 N
Grenstoerental
17200 tr/min
Referentietoerental
10100 tr/min
Alternatieven

€ 26,45/ stukexcl. btw

€ 32,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026