Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring NK26/16-XL

  • ERIKS:11671239
  • Fabrikant:4012802701326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,83/ stukexcl. btw

€ 20,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NK
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
17300 N
Statisch draaggetal
23600 N
Grenstoerental
17200 tr/min
Referentietoerental
10300 tr/min
Alternatieven

€ 29,99/ stukexcl. btw

€ 36,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026