€ 18,06/ stukexcl. btw
€ 21,85incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Binnendiameter | 0.984 in |
Buitendiameter | 33 mm |
Buitendiameter | 1.299 in |
Breedte | 20 mm |
Breedte | 0.787 in |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21300 N |
Statisch draaggetal | 30500 N |
Grenstoerental | 17800 tr/min |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
€ 25,92/ stukexcl. btw
€ 31,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026