€ 15,93/ stukexcl. btw
€ 19,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NK |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16800 N |
Statisch draaggetal | 22400 N |
Grenstoerental | 17800 tr/min |
Referentietoerental | 10700 tr/min |
€ 22,94/ stukexcl. btw
€ 27,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026